PB SWISS TOOLS Bit Holder for Electric Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)1/4(6.3mm)hex
Mass (g)30
Overall Length (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bit is held by the ring inside the holder. It is ideal for using PB C6 series bits with a one-touch bit lock type electric screwdriver. The holder is a ring type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan