PB SWISS TOOLS Bit Driver handle

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Mass (g)97
Overall Length (mm)205
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bits are held by a ring inside the holder (186-C6)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan