MARVEL Automatic nail punch

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)130
Shaft Length L (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic punch for accurate perforation work One-handed work OK!
You can easily work directly above.
You won't get tired of continuous work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan