ENGINEER Attache tool set

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Case ColorBlack
Height (mm)110
Mass (kg)6
Width (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Create a new field of tool cases by adding fashion to functionality Set contents (26 points):
Micro nipper 125mm
Miniature needle-nose pliers 125mm
Electric pliers 150mm
Tweezers ceramic adjustment screwdriver
(+) Mini soft screwdriver # 00, # 0
(-) Mini soft screwdriver 3 × 0.4
(+) Progrip driver # 2
(-) Progrip driver 5.5 × 0.7
(+) (-) Twin Star # 2 / (-) 6.3
Digital multitester

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan