FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Angle grinder for offset wheel

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)1.65
Air IntakePT1/2
Disc Shaft Screw SizeW1 / 2-16 (Female thread type)
Head Height (mm)95
Overall Length (mm)309
Wheel Thickness (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An angle grinder that is compact, lightweight, powerful, and has safety measures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan