RIDGID (Emerson Japan) 5 Strap Wrench W / Long Strap 1200M-

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (inch)5
Cutting Capacity (mm)125
Handle Length (mm)450/18inch
Mass (kg)0.9
ModelNo .: 5
Strap Length (mm)1200/48
Strap Width (mm)45/1.3/4inch
Suitable ForReplacement strap: 32055

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for polished pipes that you do not want to scratch.
A strong nylon lacing strap holds it securely.
Aluminum handle.
For polishing pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan