Panasonic 14. 4V / 18V charging impact wrench (body only)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Applicable batteryEZ9L54
Battery Capacity (AH)Body
Chuck (mm)12.7 (Pin type)
ColorGray
Dust / Water ProtectionIP56
Height (mm)61
Length (mm)155
Maximum Tightening Torque (N m)205 [2090] ( 12.7 pin type socket used) (forward and reverse same torque)
Rotation Speed (rpm)Strong mode: 0 to 2300, Medium mode: 0 to 1400, Weak mode: 0 to 1000
Square drive size12.7
Trusco Part No.467-9911
Voltage (V)14.4/18
Width (mm)242(233)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan