PB SWISS TOOLS (1 / 4SQ) socket adapter

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Length (mm)(From the center of the ball groove to the rear end) 9
Mass (g)15
Overall Length (mm)50
SizeConvex x convex (1/4 "HEXx1 / 4" SQ)
Square Drive (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When using a 1/4 "SQ socket with an electric screwdriver, etc. Ideal for using a PB V6 series (1/4" sq) bit socket with a one-touch bit lock type electric screwdriver, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan