NACHI Solenoid Valve Hydraulic (Katup Solenoid Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)−20 to 50
Dust/water resistanceDSS: IP64 (dust-tight, splash-proof)
Kinematic Viscosity (mm²/s)15 to 300
Maximum Changeover Frequency (cycle/minute)120
Maximum Flow Rate (L/minute)300
Maximum Pilot Pressure (MPa)25
Maximum Working Pressure (MPa)35 (P, A, B Ports), 21 (T Port, External Drain)
Minimum Pilot Pressure (MPa)1.2
Operating Fluid Temperature (°C)−20 to 70
Pilot Volume (cm³)4
Rated Flow Range (L/minute)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan