Hanna Instruments Compact Thermohygrometer

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Battery Type/Life (V/hour)1.5 AA × 3 / ±1.000 penggunaan kontinu
Dimensions (mm)190x80x36(7.5x3.1x1.4inch)
Environmental Operating Conditions (°C)0 hingga 60 (32 hingga 140 °F); RH maks. 98% non-condensing
Humidity Accuracy (%RH)±3 (50 to 85); ±4 (di luar rentang tersebut)
Humidity Range (%RH)10 to 95
Humidity Resolution (%RH)0.1
Temperature Accuracy (°C)±0.5 (±1 °F)
Temperature Range (°C)0 to 60 (32 to 140 °F)
Temperature Resolution (°C)0.1 (0.1 °F)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan