ESCO Waterproof/dustproof platform scale 220kg 20g EA715AG series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)390x746x750
Display7-segment liquid crystal display with backlight Character height 26 mm
Display FormatDigital
Display Modekg, quantity
Dust / Water ProtectionIP65
FunctionAddition/accumulation function, counting function
Included AccessoriesInstruction manual, AC adapter, Display cover
Linearity±0.02kg
Maximum Capacity (kg)100
Maximum Count Value100000 pieces
Power SupplyAC adapter (included)
Reproducibility0.02kg (standard deviation)
TypeStand scales
Weighing Pan Dimensions (mm)390x530

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan