FUJITOOL V pulley groove measurement gauge B type 3-pack

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Conform toCorrespondence time (minutes) 5 to 30
Discoloration Temperature (°C)AC110~134
Height (mm)14
Length (mm)15
Mass (g)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For measuring V pulley grooves and V belts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan