ESCO Pocket Digital Multimeter

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Accuracy±3%F.S.(25°C)
Allowable Ambient Temperature (°C)0~50
Ambient Humidity (% RH)5 to 90 (no condensation)
Connector Diameter1" tube end
Flow Range10~100L/min
Mass (g)205 (body)
Material (Wetted Part)New PFA,Super PFA
Operating Temperature (°C)Liquid: 0 to 90 (no freezing or boiling)
OutputWith display, Display: 3-digit LED, Current output: 4 to 20mA (linear), Alarm output: Open collector (2 LEDs max 80mA 30VDC)
Power Supply2~24VDC
Reproducibility±0.5%F.S.
StandardIP64 (JIS C0920, splash-proof structure)
Suitable fluidUltrapure water, chemicals, and other liquids
Withstand Pressure (MPa)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan