ESCO Pin gauge EA725SM series

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9274-20
Specification*Size (mm): 0.70*Quantity (pieces): 1*Precision: ±0.5μm*Length: 40mm*Hardness: HRC58*Material: SKH-51*Master pin gauge Class 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* For indoor use only.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan