ESCO Pin gauge EA725SM series

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9274-07
Specification*Measurement range: 1 to 15 mm*Minimum scale: 0.1 mm*Material: Polycarbonate*Total length: 158 mm*Weight: 5 g*Instrument error: ±0.2 mm*Plate thickness: 1.4 mm (measurement plate thickness)*Applications: For measuring grooves, gaps, hole diameters, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* For indoor use only.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan