Yamamoto Electric Works MR type low pressure side rotating base

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Activating Distance (m)0.25~∞
F ValueF2-22
Mass (g)55
MountC mount
Outer Dimensions, Diameter x Height (mm)29x38.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable For[Sensor size] 2/3 "or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan