ESCO Measure (with stopper / compact type)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2169-12
Specification*Material: Mild steel*Size: 250 x 165 mm*Cross-section size: 35 x 7 mm*Weight (g): 655*Accuracy: 1*Straightness (mm): 0.023

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Impact resistant case reinforced with compact glass fiber with stopper
Feature
Impact resistant case reinforced with compact glass fiber with stopper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan