ESCO Magnifying Glass with LED Light/Rechargeable EA756DM Series

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2175-58
Accuracy±3°C(-40~20°C) ±1°C(20~280°C)
Dust / Water ProtectionIP65
Mass (g)140
Measuring Range (°C)Infrared/-40 to 280, Sensor/-40 to 200
Power Supply4 x AAA (included)
Resolution (°C)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan