FUJITOOL Inside vernier caliper 900-1600mm

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.15
Mass (g)1100
Measuring Range (mm)700~1200
Overall Length (mm)700
Trusco Part No.732-3034

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan