FUJITOOL Inside vernier caliper 800-1400mm

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.15
Mass (g)950
Measuring Range (mm)600~1000
Overall Length (mm)600
Trusco Part No.732-3026

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan