FUJITOOL Inside vernier caliper 600-1000mm

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.1
Mass (g)650
Measuring Range (mm)400~650
Overall Length (mm)400
Trusco Part No.732-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan