FUJITOOL Inside vernier caliper 1400-2500mm

Sebelum PPN:
Rp70.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.25
Mass (g)1700
Measuring Range (mm)1100~2000
Overall Length (mm)1100
Trusco Part No.732-2968

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan