ESCO Fluorescent chalk, oil-based, EA581F series

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9275-06
Specification*Size (mm): 5.35*Quantity (pieces): 1*Precision: ±0.5μm*Length: 50mm*Hardness: HRC58*Material: SUJ-2*Master pin gauge Class 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For marking iron and wood.
Warning
* For indoor use only.
Feature
For marking iron and wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan