ESCO Digital Maximum and Minimum Temperature / Humidity Meter

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
AccuracyWind speed: ± (0.2m / s + 2% of measured value), Temperature: ± 0.5 °C
FunctionTemperature measurement, air volume calculation
Measuring RangeWind speed: 0.4 / 20m / s, Air volume: 1,666 / 99,999m3 / m, Temperature: -20 / + 60 °C
Power Supply3 x AAA batteries (included)
ResolutionWind speed: 0.1m / s, temperature: 0.1 °C
Size43 (W) x 21 (D) x 154 (H) mm (Diameter 40mm vane)
SpecificationWireless probe type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan