ESCO Digital insulation resistance meter

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)Measurement range: 3.2/32/320/500<br> Accuracy: (3.2V) ±1.3%rdg+5dgt, (others) ±2.0%rdg+5dgt
DC Voltage (V)Measurement range: 320m/3.2/32/320/500<br> Accuracy: (320mV) ±1.3%rdg+3dgt, (3.2V) ±0.7%rdg+3dgt, (32V/320V/500V) ±1.3%rdg+3dgt
Diode TestMeasurement range: 3.2V<br> Accuracy: ±10%rdg+3dgt
Function.Auto range switching .Over display .Battery voltage drop display .Auto power off .Data hold
Included Accessories.operating instructions
Mass (g)About 110
Power SupplyTwo 1.5V button batteries (included) (LR-44 or SR-44)
Resistance (Ω)Measurement range: 320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M<br> Accuracy: (320Ω) ±2.0%rdg+5dgt, (3.2kΩ/32kΩ/320kΩ) ±2.0%rdg+3dgt, (3.2MΩ) ±6.0%rdg+4dgt, (32MΩ) ±10%rdg+10dgt
Size (mm)72(W)x22.5(D)x114(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan