ESCO AC25KV Non-contact Voltage Detector (for Shinkansen)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2217-45
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)40x48x185
FunctionIP67 compliant, auto-lock, backlight, sensor
Included AccessoriesCalibration solution for ORP meter
Mass (g)130
Measuring AccuracyORP/±2%FS Temperature/±1°C
Measuring RangeORP/-1000~1000mV, Temperature/0~60°C
Power SupplyAAA battery x 1 (included)
ResolutionORP/1mV Temperature/0.1°C
TypeORP meter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan