ESCO 9,999.90m Digital measure

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7909-69
Cable Length (m)About 0.9
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Body: 76 x 18 x 117, Illuminance sensor probe: 16 x 10 x 84
DisplayNumerical part: 4039 count digital display, bar graph part: 41 segment display
Mass (g)120
Measuring Range (Lux)0.1~403.9k
Power Consumption (mW)About 13
Power SupplyLR44 x 2 (included)
Storage Temperature / Humidity RangeTemperature: -10 ° C to 50 ° C, humidity: 80% RH or less (no condensation)
Temperature Characteristics± 5% (based on 23 ° C, at 0-40 ° C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan