ESCO 70x70x600mm Boundary Pile Recycled Plastic

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3888-80
Specification*Size (WxDxH)mm: 43.5x67x80*Weight (g): 28*Material: Special resin *Sensitivity: 0.50mm/m=0.0286°*Accuracy: ±2.50mm/m=±0.1432° within

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The head is red and is an engraved cross type.
Warning
* Specifications are calculated values.
Feature
The head is red and is an engraved cross type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan