Spesifikasi
| Dimension A (mm) | 75 |
|---|---|
| Dimension B (mm) | 63 |
| Dimension C (mm) | 11.7 |
| Dimension D (mm) | 8 |
| Dimension E (mm) | 6 |
| Dimension F (mm) | 5.3 |
| Mass (g) | 30 |
| Product Type | Parts |
| Suitable Model | EA725XG-1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hfP114168627-1.jpg)
