ESCO 300x450mm Construction blackboard (horizontal type)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Brightness9~1
Field of view at 1000m (m)75~40
Included AccessoriesCase, strap, cleaning cloth
Magnification (times)7~21
Mass (g)About 265
Minimum Focusing Distance3.5m (7x)
Objective Lens Effective Diameter (mm)21
Real Field of View (°)4.3~2.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan