ESCO Digital Scale 3000g ( 1g) Waterproof / Dustproof (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Charging methodUSB charging (magnetic type)
ColorBlack
Continuous Operating Time3.5-4 days
Dust / Water ProtectionIP67
Heat Resistance Temperature (°C)~80
Mass (g)11
MaterialABS, PC, silicon
Measurement IntervalOnce every 15 seconds
Suitable BatteryLithium-ion battery (110mAh)
Volume (dB)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan