ESCO Measuring Survey Tape 100mmx10m with Stand (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
FunctionMaximum / minimum value, rotation speed / length measurement
Included AccessoriesExtension shaft, probe tip, surface speed disc, case
Mass (g)190g
Measuring RangeNon-contact: 1/99, 999rpm Contact: 0.1 / 19, 999rpm
Power SupplyAA batteries x 2 (included)
Size60(W)x28(D)x175(H)mm
SpecificationContact / non-contact type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan