ESCO [For EA725XF-1-4] Scriber clamp for height gauge

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2258-15
Allowable Temperature (°C)+5~40
Base Width (mm)100
Mass (kg)0.7
Measuring Range (mm)300
Minimum Scale (mm)0.01
Power SupplyCR2032 x 1 (included)
SpecificationAllowable storage temperature: -20 to + 60 ° C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait