ESCO [For EA701SA-10, 20] Stationary surface sensor (variable tip)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.1
Measuring Range (°C)0/800
Sensor Dimensions (mm)Diameter 10 x 12 (tip)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Variable tip stationary surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan