ESCO [For EA701SA-10, 20] Sensor for sticking stationary surface

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.1
Measuring Range (°C)0/600
Sensor Dimensions (mm)17 x 21 (tip)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Static surface sticking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan