Asus Desktop PC AIO

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Expansion Slot :
- 1x 2.5" 7mm SATA slot
- 1x M.2 2280 SSD slot
- 2x DDR4 SO-DIMM slot
Networking :
- Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2
- Bluetooth 5.3 Wireless Card
- LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE
Audio :
- Built-in microphone
- Built-in speakers
- SonicMaster
Interface :
Side i/o port:
- 1x Kensington lock
- 1x 3.5mm combo audio jack
- 1x USB 2.0 Type-A
Back Port i/o :
- 1x DC-in
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet
- 1x HDMI out 1.4
- 1x USB 2.0 Type-A
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan