ESCO Φ38-101mm Pipe cutter (chain type)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2205-95
Mass (kg)6.1
Overall Length (mm)292

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for cutting overhead and existing pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan