ESCO Wire stripper

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)175
Suitable Cable (mm²)(Stranded wire) 0.2-6.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
There is no need to adjust the cutting edge according to the wire diameter. With wire cutter (outer diameter 2 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan