ESCO Wide Motor Wrench EA530ZS Series

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1821-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: Super Tool *Model number: MFTN68A *Opening range (mm): 16 to 68 (opening with attachment: 12 to 64) *Total length (mm): 205 *Mouth depth (mm): 60 *Mouth thickness (mm): 9.5 *Weight (g): 210 *Material: Aluminum alloy *Finish: Silver baked paint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan