ESCO Tweezers (ESD / plastic)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2152-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[Set contents] Overall length 115 tip width 2.0-straight / thin x 1, total length 115 tip width 0.3-straight / sharp x 1, total length 110 tip width 0.4-curved / sharp x 1, total length 115 tip width 3.3-straight Flat x 1, total length 115, tip width 7.7 straight Flat x 1 (mm) Polyester tool roll included, no conductive knurls
Feature
Specification
* Case size: 200 (W) x 30 (D) x 90 (H) mm * Materials: Carbon fiber reinforced plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan