ESCO TORX bit socket set

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Mass (g)35
Overall Length (mm)54.5
Square Drive (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By preventing the concentration of stress, the corners of the bolt are less likely to be damaged, and the surface contact shape Power Fit is used, which contributes to making the wrench thinner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan