ESCO Torque wrench, ratchet type, 40-200N.m, 1/2"DR

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2172-13
Mass (g)1457
Minimum Scale (N m)1
Overall Length (mm)510
Square Drive (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measurement direction is to the right (clockwise) only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan