ESCO Toolbox EA505TB Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Manufacturer: Bosch *Model number: L-BOXX102S3N *Size (W x D x H) mm: Inner dimensions: 378 x 313 x 71, outer dimensions: 442 x 357 x 117 *Weight (kg): 2.5 *Load capacity (kg): 100 (stationary), 25 (lifted) *Tray size: Gray/305 x 55 x 60 (H) mm (2 pieces), Green/305 x 98 x 60 (H) mm (2 pieces), Orange/203 x 45 x 60 (H) mm (1 piece), Yellow/100 x 45 x 60 (H) mm (1 piece) *Material: Impact-resistant plastic *Storage capacity: 25 kg *Tensile strength: 50 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait