ESCO Thin wall socket for 33mmx1 inch wheel nut

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)49.8
Dimension D2 (mm)54
Dimension I (mm)33
Mass (g)1100
Overall Length (mm)108
Square Drive (inch)1
Suitable ForPin: EA164AA-6A, O-ring: EA164A-45B
Width Across Flats (mm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan