ESCO Thin socket for 3 / 4sqx27mm foil nut

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)40.5
Dimension D2 (mm)44
Dimension I (mm)27
Mass (g)690
Overall Length (mm)100
Square Drive (inch)3/4
Suitable ForPin: EA164AA-5.5B, O-ring: EA164A-45
Width Across Flats (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan