ESCO Mata Gergaji Straight Handle (Hand Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)330
Blade MaterialSK material
Blade Thickness (mm)0.8
Cell Spacing (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA599RD-33] Replacement blade.
Temporary frame (control panel)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan