ESCO Telescopic pipe wrench

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2166-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the handle is telescopic, it is easy to apply force.
Feature
Specification
* Overall length (mm): 460 to 615 * Pipe outer diameter (mm): 60 * Weight (kg): 1.85

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan