ESCO T6 x40mm [Torx] Driver (Precision / ESD)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2223-04
Overall Length (mm)137
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)40
Tip ShapeTorx (Hexrobe)
Tip SizeT6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan