ESCO T40x25mm [TORX] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2237-56
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25
Tip SizeT40
Tip Size (mm)6.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan