ESCO T30x160mm [Torx] bit

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-40
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)49
Overall Length (mm)160
Suitable ScrewM6
Tip ShapeTorx
Tip SizeT30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan